リケン
おすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途
水道・一般配管系統
形状
おすアダプター
表面処理
亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57457813
P-LA-AP-W
15
1/2
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457829
P-LA-AP-W
20
3/4
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57457838
P-LA-AP-W
25
1
¥
2,710
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457847
P-LA-AP-W
32
1・1/4
¥
3,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57457856
P-LA-AP-W
40
1・1/2
¥
4,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57457865
P-LA-AP-W
50
2
¥
5,630
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57457874
P-LA-AP-W
65
2・1/2
¥
11,210
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57457883
P-LA-AP-W
80
3
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材