曜日別特売

径違いチーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)

径違いチーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) - リケン径違いチーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) - リケン

ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。

用途水道・一般配管系統形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理エポキシ樹脂コート品内容量1個
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
全17種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57458407P-LA-RT-C20×153/4×1/2
4,100
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458416P-LA-RT-C25×151×1/2
5,610
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458425P-LA-RT-C25×201×3/4
5,610
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458434P-LA-RT-C32×151・1/4×1/2
7,060
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458443P-LA-RT-C32×201・1/4×3/4
7,060
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458459P-LA-RT-C32×251・1/4×1
7,060
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458468P-LA-RT-C40×151・1/2×1/2
9,250
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458477P-LA-RT-C40×201・1/2×3/4
9,250
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458486P-LA-RT-C40×251・1/2×1
9,250
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458495P-LA-RT-C40×321・1/2×1・1/4
9,250
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458504P-LA-RT-C50×152×1/2
11,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458513P-LA-RT-C50×202×3/4
11,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458529P-LA-RT-C50×252×1
11,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458538P-LA-RT-C50×322×1・1/4
11,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458547P-LA-RT-C50×402×1・1/2
11,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458556P-LA-RT-C65×502・1/2×2
26,080
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458565P-LA-RT-C80×503×2
32,600
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする