リケン
ソケット F-LA型(フランジ式接合タイプ) LAカップリング(メッキ)
他のLAカップリングとは異なり、本体、ゴムパッキン、ワッシャ、フランジ、ボルト、ナットからなり、フランジをボルトで締め付けることによって管にゴムパッキンを圧着します。
用途
水道管
形状
ソケット
表面処理
亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
必ず管を固定して使用してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57458599
F-LA-S-W
100
4
¥
37,770
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458608
F-LA-S-W
125
5
¥
54,690
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458617
F-LA-S-W
150
6
¥
64,720
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材