曜日別特売

ソケット F-LA型(フランジ式接合タイプ) LAカップリング(コート)

ソケット F-LA型(フランジ式接合タイプ) LAカップリング(コート) - リケンソケット F-LA型(フランジ式接合タイプ) LAカップリング(コート) - リケン

他のLAカップリングとは異なり、本体、ゴムパッキン、ワッシャ、フランジ、ボルト、ナットからなり、フランジをボルトで締め付けることによって管にゴムパッキンを圧着します。

用途水道管形状ソケット表面処理エポキシ樹脂コート品内容量1個
注意
必ず管を固定して使用してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57458626F-LA-S-C1004
42,680
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458635F-LA-S-C1255
60,170
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458644F-LA-S-C1506
71,470
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする