リケン
ソケット RK-LA型(コア挿入型管端防食タイプ) LAカップリング
本体内部にポリエチレン樹脂を成形するとともに、管端部に管端コアを装着することにより、管端部の防食機能を備えた継手です。
用途
水道
形状
ソケット
寸法H(mm)
18
表面処理
黒心可鍛鋳鉄
内容量
1個
注意
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管専用です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57458678
RK-LA-S
20
3/4
¥
4,930
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57458687
RK-LA-S
25
1
¥
6,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材