リケン
グリップLA LAカップリング
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途
給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修
タイプ
ロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ
適合管
鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
内容量
1個
注意
※冷温水配管等の管の熱収縮が生じる場合には、別途伸縮継手を用いてください。漏水や脱管等の原因となります。※塩ビ管の呼び20(Φ26.0)、25(Φ32.0)、30(Φ38.0)は、対応できません。※ボルトの締め付けには必ずトルクレンチを用いて、規定のトルク値にて締め付けを行ってください。漏水や脱管、及びボルトの破断等の原因となります。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
選択してください
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
8
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57458714
GR-LA
20
3/4
¥
9,440
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57458723
GR-LA
25
1
¥
9,680
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458739
GR-LA
32
1・1/4
¥
10,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57458748
GR-LA
40
1・1/2
¥
10,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
57458757
GR-LA
50
2
¥
11,010
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57458766
GR-LA
65
2・1/2
¥
14,280
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458775
GR-LA
80
3
¥
15,490
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458784
GR-LA
100
4
¥
16,940
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458793
GR-LA
125
5
¥
26,140
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57458809
GR-LA
150
6
¥
31,460
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57458818
GR-LA
200
8
¥
71,390
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材