曜日別特売

トップジョイント(径違い 伸縮・可とう型) 一次防錆塗装品

トップジョイント(径違い 伸縮・可とう型) 一次防錆塗装品 - リケントップジョイント(径違い 伸縮・可とう型) 一次防錆塗装品 - リケン

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。

用途鋼管用形状ハウジング表面処理一次防錆塗装品内容量1個
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57459143R-1165×502・1/2×2
6,920
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
57459159R-1180×503×2
7,040
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
57459168R-1180×653×2・1/2
7,750
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
57459177R-11100×504×2
10,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
57459186R-11100×654×2・1/2
11,170
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
57459195R-11100×804×3
11,700
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
57459204R-11125×1005×4
18,010
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57459213R-11150×1006×4
19,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57459229R-11150×1256×5
22,310
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする