曜日別特売

トップフランジ(フランジ接合用) 溶融亜鉛めっき品

トップフランジ(フランジ接合用) 溶融亜鉛めっき品 - リケン

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。

用途鋼管用形状フランジ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57460288FL10-W652・1/2
12,170
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
57460297FL10-W803
13,130
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
57460306FL10-W1004
18,160
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57460315FL10-W1255
25,180
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57460324FL10-W1506
28,040
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする