リケン
ハウジング サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途
ステンレス鋼管用
材質
ステンレス(SCS14)
形状
ハウジング
内容量
1個
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
全9種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
呼び径(A)
選択してください
25
32
40
50
65
80
100
125
150
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57460656
SUS-TOP-H
1
30
60
95
43
25
¥
12,650
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57460665
SUS-TOP-H
1・1/4
40
69
107
43
32
¥
12,980
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57460674
SUS-TOP-H
1・1/2
50
75
113
43
40
¥
13,270
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57460683
SUS-TOP-H
2
60
86
131
45
50
¥
14,060
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57460699
SUS-TOP-H
2・1/2
75
102
149
45
65
¥
16,280
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57460708
SUS-TOP-H
3
80
115
165
45
80
¥
17,090
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57460717
SUS-TOP-H
4
100
147
205
50
100
¥
28,080
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57460726
SUS-TOP-H
5
125
176
239
50
125
¥
33,520
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57460735
SUS-TOP-H
6
150
204
268
50
150
¥
39,330
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材