リケン
エルボ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
水質
水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02冷凍空調機器用水質ガイドライン」
(日本冷凍空調工業会)に準拠して下さい。
用途
ステンレス鋼管用
材質
ステンレス(SCS14)
形状
エルボ
圧力
2.0MPa以下
使用温度(℃)
0~80
適合流体
給水、給湯、冷温水、冷却水、雨水
適合管
一般配管用ステンレス鋼鋼管、配管用ステンレス鋼鋼管
内容量
1個
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
全6種類を絞り込む
呼び径
選択してください
60
75
80
100
125
150
呼び径(B)
選択してください
2
2・1/2
3
4
5
6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57460744
SUS-TOP-L
60
2
86
0~3
131
¥
9,870
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57460753
SUS-TOP-L
75
2・1/2
102
0~3
149
¥
12,630
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57460769
SUS-TOP-L
80
3
115
0~3
165
¥
15,380
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57460778
SUS-TOP-L
100
4
147
0~6
205
¥
24,590
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57460787
SUS-TOP-L
125
5
176
0~6
239
¥
45,980
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57460796
SUS-TOP-L
150
6
204
0~6
268
¥
59,830
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材