リケン
チーズ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途
ステンレス鋼管用
材質
ステンレス(SCS14)
形状
チーズ
内容量
1個
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(B)
寸法A(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57460866
SUS-TOP-T
60
2
83
50
¥
21,710
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57460875
SUS-TOP-T
75
2・1/2
95
65
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57460884
SUS-TOP-T
80
3
108
80
¥
37,490
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57460893
SUS-TOP-T
100
4
127
100
¥
49,930
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57460909
SUS-TOP-T
125
5
140
125
¥
89,790
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57460918
SUS-TOP-T
150
6
165
150
¥
101,440
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材