リケン
10K フランジアダプター サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途
ステンレス鋼管用
材質
ステンレス(SCS14)
形状
フランジアダプター
寸法A(mm)
102
内容量
1個
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
2
2・1/2
3
4
5
6
呼び径(A)
選択してください
50
65
80
100
125
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57460988
10KFA
60
2
50
¥
42,580
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57460997
10KFA
75
2・1/2
65
¥
48,970
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461006
10KFA
80
3
80
¥
56,290
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461015
10KFA
100
4
100
¥
66,640
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461024
10KFA
125
5
125
¥
107,780
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461033
10KFA
150
6
150
¥
129,740
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材