曜日別特売

径違いソケット サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

径違いソケット サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) - リケン径違いソケット サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) - リケン

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。

用途ステンレス鋼管用材質ステンレス(SCS14)形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、雨水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管、配管用ステンレス鋼鋼管内容量1個
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
全13種類を絞り込む
呼び径
呼び径(B)
呼び径(A)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
呼び径(B)
寸法A(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57461173SUS-TOP-RS75×502・1/2×1・1/27565×40
9,120
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
57461189SUS-TOP-RS75×602・1/2×27565×50
9,120
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
57461198SUS-TOP-RS80×603×26480×50
11,550
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461207SUS-TOP-RS80×753×2・1/26480×65
11,550
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461216SUS-TOP-RS100×604×276100×50
14,170
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461225SUS-TOP-RS100×754×2・1/276100×65
15,790
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461234SUS-TOP-RS100×804×376100×80
15,790
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461243SUS-TOP-RS125×755×2・1/289125×65
27,760
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461259SUS-TOP-RS125×805×389125×80
28,620
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461268SUS-TOP-RS125×1005×489125×100
28,620
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461277SUS-TOP-RS150×806×3102150×80
33,050
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461286SUS-TOP-RS150×1006×4102150×100
34,550
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461295SUS-TOP-RS150×1256×5102150×125
34,550
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする