リケン
ねじ込み溶接サドル(黒品)
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途
枝管取り
表面処理
鋳放し
種類
ねじ込み型
寸法d4
主管の外径と同一
内容量
1個
注意
※蒸気配管に使用する場合は、黒品をご使用ください。
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法d1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ホールソーの穴径(+2-0)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57461304
ネジサドル-B
1 1/2×1/2
Rc1/2
43.5
25.5
25
11
27
40×15
¥
1,640
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461313
ネジサドル-B
1 1/2×1
Rc1
54
38
27
15
40
40×25
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461329
ネジサドル-B
2×1/2
Rc1/2
43.5
25.5
25
11
27
50×15
¥
2,390
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461338
ネジサドル-B
2×1
Rc1
54
38
27
15
40
50×25
¥
2,840
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461347
ネジサドル-B
2 1/2×3/4
Rc3/4
51
31
25
13
33
65×20
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461356
ネジサドル-B
2 1/2×1
Rc1
58
38
27
15
40
65×25
¥
2,900
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461365
ネジサドル-B
2 1/2×1 1/4
Rc1・1/4
66
46
29
17
48
65×32
¥
3,550
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461374
ネジサドル-B
2 1/2×1 1/2
Rc1・1/2
72
52
30
18
54
65×40
¥
3,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461383
ネジサドル-B
3×3/4
Rc3/4
51
31
25
13
33
80×20
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461399
ネジサドル-B
3×1
Rc1
58
38
27
15
40
80×25
¥
3,010
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461408
ネジサドル-B
3×1 1/4
Rc1・1/4
66
46
29
17
48
80×32
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461417
ネジサドル-B
3×1 1/2
Rc1・1/2
72
52
30
18
54
80×40
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461426
ネジサドル-B
3×2
Rc2
84
64
32
20
66
80×50
¥
4,360
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461435
ネジサドル-B
4×3/4
Rc3/4
51
31
25
13
33
100×20
¥
2,860
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461444
ネジサドル-B
4×1
Rc1
58
38
27
15
40
100×25
¥
3,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461453
ネジサドル-B
4×1 1/4
Rc1・1/4
66
46
29
17
48
100×32
¥
3,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461469
ネジサドル-B
4×1 1/2
Rc1・1/2
72
52
30
18
54
100×40
¥
4,360
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461478
ネジサドル-B
4×2
Rc2
84
64
32
20
66
100×50
¥
4,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461487
ネジサドル-B
4×2 1/2
Rc2・1/2
99
79
35
23
81
100×65
¥
5,410
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461496
ネジサドル-B
5×1
Rc1
58
38
27
15
40
125×25
¥
3,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461505
ネジサドル-B
5×1 1/4
Rc1・1/4
66
46
29
17
48
125×32
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461514
ネジサドル-B
5×1 1/2
Rc1・1/2
72
52
30
18
54
125×40
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461523
ネジサドル-B
5×2
Rc2
84
64
32
20
66
125×50
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461539
ネジサドル-B
5×2 1/2
Rc2・1/2
99
79
35
23
81
125×65
¥
5,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461548
ネジサドル-B
5×3
Rc3
116
92
51
33
94
125×80
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461557
ネジサドル-B
6×1
Rc1
58
38
27
15
40
150×25
¥
3,440
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461566
ネジサドル-B
6×1 1/4
Rc1・1/4
66
46
29
17
48
150×32
¥
4,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461575
ネジサドル-B
6×1 1/2
Rc1・1/2
72
52
30
18
54
150×40
¥
5,060
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461584
ネジサドル-B
6×2
Rc2
84
64
32
20
66
150×50
¥
5,560
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461593
ネジサドル-B
6×2 1/2
Rc2・1/2
99
52
35
23
81
150×65
¥
5,990
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461609
ネジサドル-B
6×3
Rc3
116
92
51
33
94
150×80
¥
11,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461618
ネジサドル-B
8×1 1/2
Rc1・1/2
72
52
30
18
54
200×40
¥
5,490
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461627
ネジサドル-B
8×2
Rc2
84
64
32
20
66
200×50
¥
6,230
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461636
ネジサドル-B
8×2 1/2
Rc2・1/2
99
79
35
23
81
200×65
¥
6,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256736
ネジサドル-B
2 1/2×2
Rc2
72
108
32
24
54
65×50
¥
4,360
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256745
ネジサドル-B
3×2 1/2
Rc21/2
89
126
35
26.5
66
80×65
¥
5,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256754
ネジサドル-B
4×3
Rc3
103
103
52
33
75
100×80
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材