曜日別特売

フレキ(継手Xニップル) コマ・サスフィット

フレキ(継手Xニップル) コマ・サスフィット - リケンフレキ(継手Xニップル) コマ・サスフィット - リケン

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。

用途給水、給湯、冷温水、冷却水材質ステンレス適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)内容量1個
注意
※コマ・サスフィットの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーより受講証明書を発行します。施工前に必ず、別冊の施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。※拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法a(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57463246SUS-F-F-N30520×3/49.5281
15,600
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
57463255SUS-F-F-N30625×110.4280
20,050
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
57463264SUS-F-F-N50730×1 1/412.7476
28,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
57463273SUS-F-F-N50940×1 1/212.7474
36,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
57463289SUS-F-F-N51050×215.9470
50,820
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
57463298SUS-F-F-N51260×2 1/217.5465
68,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする