径違いチーズ コマ・サスフィット

径違いチーズ コマ・サスフィット リケン 径違いチーズ コマ・サスフィット リケン

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。

用途給水、給湯、冷温水、冷却水 材質ステンレス 形状チーズ 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 内容量1個
注意
※コマ・サスフィットの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーより受講証明書を発行します。施工前に必ず、別冊の施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。※拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57463429 SUS-F-RT 20×13 39 36 24.5 23
5,530
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷
57463438 SUS-F-RT 25×13 47 42 31.5 29
6,830
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷
57463456 SUS-F-RT 30×13 53 46 35 33
9,350
3,398
3,738 (税込)
6日以内出荷
57463465 SUS-F-RT 30×20 53 48 35 33.5
9,350
3,398
3,738 (税込)
3日以内出荷
57463474 SUS-F-RT 30×25 53 47 35 31.5
9,350
3,398
3,738 (税込)
3日以内出荷
57463483 SUS-F-RT 40×13 61 51 39 38
12,400
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷
57463499 SUS-F-RT 40×20 61 53 39 38.5
12,400
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷
57463508 SUS-F-RT 40×25 61 54 39 38.5
12,400
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷
57463517 SUS-F-RT 40×30 61 53 39 35
12,400
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷
57463526 SUS-F-RT 50×13 67 55 42.5 42
13,350
4,898
5,388 (税込)
6日以内出荷
57463544 SUS-F-RT 50×25 67 58 42.5 42.5
13,350
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷
57463553 SUS-F-RT 50×30 67 61 42.5 43
13,350
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷
57463578 SUS-F-RT 60×20 76 64 46 49.5
18,830
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷
57463596 SUS-F-RT 60×30 76 68 46 50
18,830
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷
57463605 SUS-F-RT 60×40 76 70 46 48
18,830
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷
57463614 SUS-F-RT 60×50 76 72 46 47.5
18,830
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷
57463447 SUS-F-RT 25×20 47 46 31.5 31.5
6,830
 
 
取扱い終了
57463535 SUS-F-RT 50×20 67 57 42.5 42.5
13,350
 
 
取扱い終了
57463569 SUS-F-RT 50×40 67 66 42.5 44
13,350
 
 
取扱い終了
57463587 SUS-F-RT 60×25 76 66 46 50.5
18,830
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする