径違いソケット コマ・サスフィット

径違いソケット コマ・サスフィット - リケン径違いソケット コマ・サスフィット - リケン

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。

用途給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)材質ステンレス形状ソケット内容量1個
注意
※コマ・サスフィットの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーより受講証明書を発行します。施工前に必ず、別冊の施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。※拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57463623SUS-F-RS20×13437.58
2,410
879
967(税込)
6日以内出荷
57463639SUS-F-RS25×13447.58
3,230
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
57463657SUS-F-RS30×134779
4,180
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
57463666SUS-F-RS30×20497.59
4,180
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
57463675SUS-F-RS30×25507.59
4,180
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
57463693SUS-F-RS40×205269.5
6,090
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
57463709SUS-F-RS40×255369.5
6,090
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
57463718SUS-F-RS40×305468
6,090
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
57463727SUS-F-RS50×2055510.5
7,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
57463736SUS-F-RS50×25565.510.5
7,800
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
57463745SUS-F-RS50×30575.59
7,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
57463754SUS-F-RS50×40595.57
7,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
57463763SUS-F-RS60×20624.513
11,360
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
57463779SUS-F-RS60×25634.513
11,360
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
57463788SUS-F-RS60×30644.511.5
11,360
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
57463797SUS-F-RS60×40664.59.5
11,360
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
57463806SUS-F-RS60×50674.58
11,360
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
57463648SUS-F-RS25×20457.57.5
3,230
取扱い終了
57463684SUS-F-RS40×1351610
6,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする