リケン
ブッシング ZD(シール材付)継手(SUS)
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途
蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状
ブッシング
適合管
JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
内容量
1個
注意
※施工の際は、手締めで十分にねじこんでからサイズごとに規定された「手締め後の締め込み山数」をパイプレンチ等でねじ込んでください。※流体温度が100℃以上になる場合には、規定された「手締め後の締め込み山数」より0.5山多くねじ込んでください。※ねじのはめあい、形状、状態によってはねじ込み不足や過剰ねじ込みが発生する可能性がありますのでご注意ください。※手締め山数は、管のねじはめ合いや形状にって変わる場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57465565
ZD-SUS-B
8×6
1/4×1/8
¥
820
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465574
ZD-SUS-B
10×6
3/8×1/8
¥
820
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465583
ZD-SUS-B
10×8
3/8×1/4
¥
820
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465599
ZD-SUS-B
15×6
1/2×1/8
¥
990
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465608
ZD-SUS-B
15×8
1/2×1/4
¥
990
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465617
ZD-SUS-B
15×10
1/2×3/8
¥
990
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465626
ZD-SUS-B
20×6
3/4×1/8
¥
1,480
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465635
ZD-SUS-B
20×8
3/4×1/4
¥
1,480
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465644
ZD-SUS-B
20×10
3/4×3/8
¥
1,480
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465653
ZD-SUS-B
20×15
3/4×1/2
¥
1,480
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465669
ZD-SUS-B
25×8
1×1/4
¥
2,250
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465678
ZD-SUS-B
25×10
1×3/8
¥
2,250
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465687
ZD-SUS-B
25×15
1×1/2
¥
2,250
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465696
ZD-SUS-B
25×20
1×3/4
¥
2,250
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465705
ZD-SUS-B
32×8
1・1/4×1/4
¥
3,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465714
ZD-SUS-B
32×10
1・1/4×3/8
¥
3,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465723
ZD-SUS-B
32×15
1・1/4×1/2
¥
3,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465739
ZD-SUS-B
32×20
1・1/4×3/4
¥
3,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465748
ZD-SUS-B
32×25
1・1/4×1
¥
3,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465757
ZD-SUS-B
40×15
1・1/2×1/2
¥
4,260
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465766
ZD-SUS-B
40×20
1・1/2×3/4
¥
4,260
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465775
ZD-SUS-B
40×25
1・1/2×1
¥
4,260
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465784
ZD-SUS-B
40×32
1・1/2×1・1/4
¥
4,260
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465793
ZD-SUS-B
50×20
2×3/4
¥
6,080
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465809
ZD-SUS-B
50×25
2×1
¥
6,080
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465818
ZD-SUS-B
50×32
2×1・1/4
¥
6,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465827
ZD-SUS-B
50×40
2×1・1/2
¥
6,080
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465836
ZD-SUS-B
65×50
2・1/2×2
¥
11,970
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材