リケン
ロング給水栓用エルボ 平行めねじ MRジョイントⅡ
ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。
用途
給水給湯・温水
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
27
寸法L2(mm)
70
内容量
1個
注意
※軟質銅管には必ず別売りの専用コアを使用してください。軟質銅管は、15A(1/2B)および20A(3/4B)に使用できます、※25A(1B)には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法Rp
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57466317
MRⅡ-ロングLWL
13×1/2×70
1/2
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材