給水栓用ソケット 平行めねじ MRジョイントⅡ

給水栓用ソケット 平行めねじ MRジョイントⅡ - リケン給水栓用ソケット 平行めねじ MRジョイントⅡ - リケン

ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。

用途給水給湯・温水内容量1個
注意
※軟質銅管には必ず別売りの専用コアを使用してください。軟質銅管は、15A(1/2B)および20A(3/4B)に使用できます、※25A(1B)には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法Rp
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57466369MRⅡ-WS13×1/21/2
1,420
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466378MRⅡ-WS20×1/21/2
2,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
57466387MRⅡ-WS20×3/43/4
1,920
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする