リケン
横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途
設備配管
形状
横口エルボ
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57466439
SOL
15
1/2
¥
2,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
57466448
SOL
20
3/4
¥
2,540
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
57466457
SOL
25
1
¥
4,080
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
57466466
SOL
32
1・1/4
¥
6,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466475
SOL
40
1・1/2
¥
8,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466484
SOL
50
2
¥
12,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材