リケン
グリップLA LAカップリング
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途
給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修
タイプ
応急補修用のヒンジタイプ
適合管
鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
内容量
1個
注意
※塩ビ管の呼び30(Φ38.0)は、対応できておりません。※ボルトの締め付けには必ずトルクレンチを用いて、規定のトルク値にて締め付けを行ってください。漏水や脱管、及びボルトの破断等の原因となります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57466588
CH-LA
32
1・1/4
¥
8,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466597
CH-LA
40
1・1/2
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57466606
CH-LA
50
2
¥
10,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57466615
CH-LA
65
2・1/2
¥
14,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57466624
CH-LA
80
3
¥
15,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57466633
CH-LA
100
4
¥
16,820
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466649
CH-LA
125
5
¥
22,020
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466658
CH-LA
150
6
¥
24,930
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466667
CH-LA
200
8
¥
36,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材