リケン
差込み溶接サドル(黒品)
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途
枝管取り
表面処理
鋳放し
種類
差込み溶接型
寸法d4
主管の外径と同一
内容量
1個
注意
※蒸気配管に使用する場合は、黒品をご使用ください。
全37種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1 1/2×1/2
1 1/2×1
2 1/2×3/4
2 1/2×1
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
2×1/2
2×1
3×3/4
3×1
3×1 1/4
3×1 1/2
3×2
3×2 1/2
4×3/4
4×1
4×1 1/4
4×1 1/2
4×2
4×2 1/2
4×3
5×1
5×1 1/4
5×1 1/2
5×2
5×2 1/2
5×3
6×1
6×1 1/4
6×1 1/2
6×2
6×2 1/2
6×3
8×1 1/2
8×2
8×2 1/2
呼び径(A)
選択してください
40×15
40×25
50×15
50×25
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
125×25
125×32
125×40
125×50
125×65
125×80
150×25
150×32
150×40
150×50
150×65
150×80
200×40
200×50
200×65
37種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法d1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ホールソーの穴径(+2-0)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57466676
サシサドル-B
1 1/2×1/2
22.2
43.5
25.5
24.5
9.6
27
40×15
¥
1,640
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466685
サシサドル-B
1 1/2×1
34.5
54
38
26.5
12.7
40
40×25
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466694
サシサドル-B
2×1/2
22.2
43.5
25.5
24.5
9.6
27
50×15
¥
2,390
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466703
サシサドル-B
2×1
34.5
54
38
26.5
12.7
40
50×25
¥
2,840
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466719
サシサドル-B
2 1/2×3/4
27.7
51
31
24.5
12.7
33
65×20
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466728
サシサドル-B
2 1/2×1
34.5
58
38
26.5
12.7
40
65×25
¥
2,900
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466737
サシサドル-B
2 1/2×1 1/4
43.2
66
46
28.5
12.7
48
65×32
¥
3,550
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466746
サシサドル-B
2 1/2×1 1/2
49.1
72
52
29.5
12.7
54
65×40
¥
3,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466755
サシサドル-B
3×3/4
27.7
51
31
24.5
12.7
33
80×20
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466764
サシサドル-B
3×1
34.5
58
38
26.5
12.7
40
80×25
¥
3,010
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466773
サシサドル-B
3×1 1/4
43.2
66
46
28.5
12.7
48
80×32
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466789
サシサドル-B
3×1 1/2
49.1
72
52
29.5
12.7
54
80×40
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466798
サシサドル-B
3×2
61.1
84
64
31.5
15.9
66
80×50
¥
4,360
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466807
サシサドル-B
4×3/4
27.7
51
31
24.5
12.7
33
100×20
¥
2,860
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466816
サシサドル-B
4×1
34.5
58
38
26.5
12.7
40
100×25
¥
3,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466825
サシサドル-B
4×1 1/4
43.2
66
46
28.5
12.7
48
100×32
¥
3,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466834
サシサドル-B
4×1 1/2
49.1
72
52
29.5
12.7
54
100×40
¥
4,360
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466843
サシサドル-B
4×2
61.1
84
64
31.5
15.9
66
100×50
¥
4,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466859
サシサドル-B
4×2 1/2
77.1
99
79
34.5
15.9
81
100×65
¥
5,410
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466868
サシサドル-B
5×1
34.5
58
38
26.5
12.7
40
125×25
¥
3,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466877
サシサドル-B
5×1 1/4
43.2
66
46
28.5
12.7
48
125×32
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466886
サシサドル-B
5×1 1/2
49.1
72
52
29.5
12.7
54
125×40
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466895
サシサドル-B
5×2
61.1
84
64
31.5
15.9
66
125×50
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466904
サシサドル-B
5×2 1/2
77.1
99
79
34.5
15.9
81
125×65
¥
5,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466913
サシサドル-B
5×3
90.2
116
92
49
16.4
94
125×80
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466929
サシサドル-B
6×1
34.5
58
38
26.5
12.7
40
150×25
¥
3,440
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466938
サシサドル-B
6×1 1/4
43.2
66
46
28.5
12.7
48
150×32
¥
4,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466947
サシサドル-B
6×1 1/2
49.1
72
52
29.5
12.7
54
150×40
¥
5,060
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466956
サシサドル-B
6×2
61.1
84
64
31.5
15.9
66
150×50
¥
5,560
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466965
サシサドル-B
6×2 1/2
77.1
99
79
34.5
15.9
81
150×65
¥
5,990
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466974
サシサドル-B
6×3
90.2
116
92
49
16.4
94
150×80
¥
11,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466983
サシサドル-B
8×1 1/2
49.2
72
52
29.5
12.7
54
200×40
¥
5,490
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57466999
サシサドル-B
8×2
61.1
84
64
31.5
15.9
66
200×50
¥
6,230
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467008
サシサドル-B
8×2 1/2
77.1
99
79
34.5
15.9
81
200×65
¥
6,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256648
サシサドル-B
2 1/2×2
61.1
72
108
31.5
15.9
54
65×50
¥
4,360
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256657
サシサドル-B
3×2 1/2
77.1
89
126
34
15.9
66
80×65
¥
5,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256666
サシサドル-B
4×3
90.2
103
103
51
16.4
75
100×80
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材