差込み溶接サドル(白品)

差込み溶接サドル(白品) - リケン差込み溶接サドル(白品) - リケン

溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。

用途枝管取り種類差込み溶接型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※蒸気配管に使用する場合は、黒品をご使用ください。
全37種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
表面処理
寸法d1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ホールソーの穴径(+2-0)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57467017サシサドル-W1・1/2×1/2溶融亜鉛めっき品22.243.525.524.59.62740×15
1,750
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467026サシサドル-W1・1/2×1溶融亜鉛めっき品34.5543826.512.74040×25
2,980
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467035サシサドル-W2×1/2溶融亜鉛めっき品22.243.525.524.59.62750×15
2,520
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467044サシサドル-W2×1溶融亜鉛めっき品34.5543826.512.74050×25
3,140
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467053サシサドル-W2・1/2×3/4溶融亜鉛めっき品27.7513124.512.73365×20
2,860
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467069サシサドル-W2・1/2×1溶融亜鉛めっき品34.5583826.512.74065×25
3,200
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467078サシサドル-W2・1/2×1・1/4溶融亜鉛めっき品43.2664628.512.74865×32
3,920
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467087サシサドル-W2・1/2×1・1/2溶融亜鉛めっき品49.1725229.512.75465×40
4,020
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467096サシサドル-W3×3/4溶融亜鉛めっき品27.7513124.512.73380×20
2,980
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467105サシサドル-W3×1溶融亜鉛めっき品34.5583826.512.74080×25
3,300
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467114サシサドル-W3×1・1/4溶融亜鉛めっき品43.2664628.512.74880×32
4,100
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467123サシサドル-W3×1・1/2溶融亜鉛めっき品49.1725229.512.75480×40
4,620
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467139サシサドル-W3×2溶融亜鉛めっき品61.1846431.515.96680×50
4,870
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467148サシサドル-W4×3/4溶融亜鉛めっき品27.7513124.512.733100×20
3,140
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467157サシサドル-W4×1溶融亜鉛めっき品34.5583826.512.740100×25
3,480
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467166サシサドル-W4×1・1/4溶融亜鉛めっき品43.2664628.512.748100×32
4,270
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467175サシサドル-W4×1・1/2溶融亜鉛めっき品49.1725229.512.754100×40
5,210
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467184サシサドル-W4×2溶融亜鉛めっき品61.1846431.515.966100×50
5,490
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467193サシサドル-W4×2・1/2溶融亜鉛めっき品77.1997934.515.981100×65
6,260
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
57467209サシサドル-W5×1溶融亜鉛めっき品34.5583826.512.740125×25
3,620
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467218サシサドル-W5×1・1/4溶融亜鉛めっき品43.2664628.512.748125×32
4,400
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467227サシサドル-W5×1・1/2溶融亜鉛めっき品49.1725229.512.754125×40
5,670
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467236サシサドル-W5×2溶融亜鉛めっき品61.1846431.515.966125×50
6,130
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467245サシサドル-W5×2・1/2溶融亜鉛めっき品77.1997934.515.981125×65
6,590
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467254サシサドル-W5×3溶融亜鉛めっき品90.2116924916.494125×80
11,750
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467263サシサドル-W6×1溶融亜鉛めっき品34.5583826.512.740150×25
3,770
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467279サシサドル-W6×1・1/4溶融亜鉛めっき品43.2664628.512.748150×32
4,560
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467288サシサドル-W6×1・1/2溶融亜鉛めっき品49.1725229.512.754150×40
5,990
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467297サシサドル-W6×2溶融亜鉛めっき品61.1846431.515.966150×50
6,440
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467306サシサドル-W6×2・1/2溶融亜鉛めっき品77.1997934.515.981150×65
6,920
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467315サシサドル-W6×3溶融亜鉛めっき品90.2116924916.494150×80
12,970
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467324サシサドル-W8×1・1/2溶融亜鉛めっき品49.2725229.512.754200×40
6,320
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467333サシサドル-W8×2溶融亜鉛めっき品61.1846431.515.966200×50
6,780
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467349サシサドル-W8×2・1/2溶融亜鉛めっき品77.1997934.515.981200×65
7,270
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256675サシサドル-W2-1/2×2溶融亜鉛めっき61.17210831.515.95465×50
4,870
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256684サシサドル-W3×2-1/2溶融亜鉛めっき77.1891263415.96680×65
6,260
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256700サシサドル-W4×3溶融亜鉛めっき90.21031035116.475100×80
11,750
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする