ユーエイキャスター
プレミアムウレタン(アルミホイルウレタン車) 車輪のみ
驚異的な軽さと強さを実現した車輪です。
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
材質(車輪)
ウレタン(アルミホイル、B入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
穴径(Φmm)
ボス幅(mm)
車幅(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57470605
PM-100APU
100
12
43
32
180
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57470614
PM-130APU
130
12
56
35
250
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57470623
PM-150APU
150
12
56
38
300
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57470639
PM-200APU
200
20
56
45
400
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください