モノタロウ

セミパッチン錠 ステンレス

セミパッチン錠 ステンレス - モノタロウセミパッチン錠 ステンレス - モノタロウセミパッチン錠 ステンレス - モノタロウセミパッチン錠 ステンレス - モノタロウセミパッチン錠 ステンレス - モノタロウセミパッチン錠 ステンレス - モノタロウ
(15件のレビュー)

最も一般的なパッチン錠です。ステンレス製で耐食性に優れています。

用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。許容荷重(N[kgf])150[15]材質SUS304内容量1個
注意
※用途以外の使用はおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57479337MSPS-122.4
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57479346MSPS-235.5
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: 冷蔵庫のトビラを耐震化するのに使っています。

今回のは、従来のに比べると、ちょっとバネが強いかと思いました。強いほうが良いという人も少なくないと思うので、それはそれで良いのかも知れません。いずれにせよ、冷蔵庫のトビラが地震で開くと、あとが悲惨なので、わずか数百円で備えられるなら最善です。

対象商品 : 57479346
2025-02-12
用途: 積み重ね木箱固定

屋外に設置する養蜂箱3段の積み重ね固定のために購入。ステンで錆びにくく簡単操作で取り扱えるためこの商品選択。
取付は簡単で取り扱いやすいですが、受け側のフック部の位置が近いと本体スプリング機構が効かず、ガタ付きの原因になるのが注意点と感じました

2025-02-25
用途: 箱の留め具
農・林・水産業

桐材で箱をつくった。箱のふたを固定するのに使用した。
安価でありがたかったが、思っていたより大きかった。
しっかりしていてよかった。

1が参考にしています
2024-10-10
用途: 扉のロックに使用
製造業

扉やフタがパカパカ開閉しないように、ロックするために使っています。
構造が簡単でひねったり回したりする必要がなく、しっかり固定できました。

対象商品 : 57479337
2024-04-18
用途: 板金工事
株式会社エステックス建設業・工事業

コスパが良く商品もしっかりした作りで非常に良いと思います。

対象商品 : 57479346
2023-05-24
用途: バイクのメンテナンス
農・林・水産業

ジャイロキャノピーの荷物BOXの止めに使用しました。バネもしっかりしております。

1が参考にしています
対象商品 : 57479346
2023-07-19
用途: 木材での製作時

エアコン室外機の日除けパネル(木材+スダレ)3枚を組立、分解するために取付
思った通りに使え満足です。
欲を言えば取付ビスが有ればなお良かったです。

対象商品 : 57479346
2023-02-08
用途: ニホンミツバチ巣箱の覗き窓

野外に置きっぱなしにするため、錆びないところが良い。
サイズも丁度いい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする