曜日別特売

マークチューブホルダー ハットリくん2

マークチューブホルダー ハットリくん2 - 星和電機(SEIWA)マークチューブホルダー ハットリくん2 - 星和電機(SEIWA)

粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます
貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利
Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます
粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さい
マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます

材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム寸法(mm)210×315使用温度範囲(℃)10~40枚数フィルム枚数:15枚積層寸法(縦×横)(mm)318×210積層枚数(シート)15枚(積層シート)アズワン品番64-5088-12内容量1シート(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57475313MTH2-15
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする