曜日別特売
モノタロウ

エアーラチェット スタビータイプ

エアーラチェット スタビータイプ - モノタロウエアーラチェット スタビータイプ - モノタロウエアーラチェット スタビータイプ - モノタロウエアーラチェット スタビータイプ - モノタロウエアーラチェット スタビータイプ - モノタロウ
(1件のレビュー)

レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。

用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)132質量(g)470差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])320空気消費量(L/min)65使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気内容量1台
取扱説明書:
注意
※用途以外の使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58285484-
7,798
8,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58285484
2023-05-22
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安いので買ってみました。
コンパクトで使いやすいです。黒一色で主張し過ぎないのも良いです! ただ、使用音は少し高めです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする