モノタロウ

エアーラチェット インパクトタイプ

エアーラチェット インパクトタイプ - モノタロウエアーラチェット インパクトタイプ - モノタロウエアーラチェット インパクトタイプ - モノタロウエアーラチェット インパクトタイプ - モノタロウエアーラチェット インパクトタイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!

用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)160質量(g)650差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])500空気消費量(L/min)68使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気内容量1台
取扱説明書:
注意
※用途以外の使用は避けてください。
※オイルを注入した後はいったんエアーを入れて空転させる事でオイルを十分に本体へ行きわたらせて下さい。余ったオイルは先端から出る場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58285493-
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: コンパクトインパクトです
若井農機

空気消費量はラチェットなみ
力は弱め 多分調整なし 場所悪い所に良い
ラチェットの手はさみがなく 増し締め、手動緩めで対応できます。

対象商品 : 58285493
2025-05-27
用途: 自動車整備
鳥海自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

1年ほどで締める、緩めるができなくなりました。エアーで回転はしてるのですが、ヘッド部にガタがきて空回りします。インパクト機能はあってよかったです。

対象商品 : 58285493
2021-12-24
用途: 自動車整備
その他業種

安価な割にパワーも強く、自動車のベルト交換等に使用しています。
あとは耐久性があれば文句なしなので期待を込めて星五です

2021-06-12
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクト機能が有り、トルクもそれなりに有るのは良いが、エアツールオイルを入れて使用すると、先端ラチェット側からオイルが吹き?とてもじゃないが車内、外装脱着には使えない!
オイルを入れないで使用するか、下廻り等じゃないと厳しい残念なエアーラチェット。価格が安いので、こんな物なのかな?
空研等はこんなに酷く無かった。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
オイルを注入した後はいったんエアーを入れて空転させる事でオイルを十分に本体へ行きわたらせて下さい。余ったオイルは先端から出る場合がございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
1が参考にしています
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする