漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト)

漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト) - 山田実業漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト) - 山田実業漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト) - 山田実業漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト) - 山田実業漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト) - 山田実業漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト) - 山田実業
(1件のレビュー)

業界に革命を起こした水中ライトです。
水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。
発光時間は1000時間以上!!
集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。

全長(mm)80質量(g)36径(Φmm)20発光時間(時間)1000耐圧水深(m)1000
注意
※使捨てタイプになります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57479109G1AG1N5A1B1個ブルー
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57479118G1AG1N5A1B1袋(2個)ブルー
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
57479127G1AG1N5A1G1個グリーン
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57479136G1AG1N5A1G1袋(2個)グリーン
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
57479145G1AG1N5A1H1個ホワイト
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57479154G1AG1N5A1H1袋(2個)ホワイト
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
57479163G1AG1N5A1R1個レッド
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57479179G1AG1N5A1R1袋(2個)レッド
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65207739G1AG1N3A1E1個
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
65207748G1AG1N3A1E1袋(2個)
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57479109
2021-09-16
用途: 防波堤での夜釣り

まだ残念ながら使用は出来ていない。家で光らせて見たがそんなに明るくは感じられなかった。どの程度の集魚効果が有るか楽しみにしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする