グローブマニア(川西工業)
フレッシュマスク 2PLY 100枚入
不織布2層の簡易なマスクです。フィルターは付いておりません。
ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
用途
食品業関連の飛沫飛散防止用
サイズ
ふつう
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57479188
#7035
プリーツ型
ホワイト
2層
95×175
耳かけ
100
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください