曜日別特売

ハーネス用ランヤード SRリトラ付

ハーネス用ランヤード SRリトラ付 - ツヨロン(藤井電工)

装備体重100kg以下の方用です。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。

用途墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。トラスコ品番163-5031セット内容フックハンガーR-23 ×1個長さ(mm)1650幅(mm)15グレイ質量(g)1000タイプフルハーネス型用規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品寸法(Φmm)15フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:9最大使用荷重(kg)100ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57539415THL-TR93SV-21KS-R23-BP
22,365
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする