東京メディカル
不織布白衣 (面ファスナー)
使い捨て不織布白衣です。素材PP不織布製。前面面テープ使用
用途
工場見学簡易作業服として
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
フリー
肩幅(cm)
約68
着丈(cm)
約116
身幅(cm)
約68
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57553616
FG320
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください