曜日別特売

Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ)

Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ) - 中発販売

最長10mシートで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。

用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。質量(g)490タイプマグネットタイプシート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外使用可内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57539424BRS-510A195-1307黄/黒(トラ)64-0980-10
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57539433BRS-510B195-1308危険立入禁止64-0980-11
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57539449BRS-510C195-1309作業中入らないで下さい64-0980-12
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57539458BRS-510D195-1310関係者以外立入禁止64-0980-13
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする