Reelex バリアリールMAX (コーンタイプ)

Reelex バリアリールMAX (コーンタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX (コーンタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX (コーンタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX (コーンタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX (コーンタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX (コーンタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX (コーンタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX (コーンタイプ) - 中発販売

最長10mシートで広い間口の区画が可能です。付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。

用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。セット内容コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個材質/仕上シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス質量(g)550タイプコーンタイプ(マグネット無し)長さ(m)10ストローク(m)シート:10シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外使用可内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57539467BRS-510AS195-1315黄/黒(トラ)64-0980-18
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57539476BRS-510BS195-1316危険立入禁止64-0980-19
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57539485BRS-510CS195-1317作業中入らないで下さい64-0980-20
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57539494BRS-510DS195-1318関係者以外立入禁止64-0980-21
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする