中発販売
Reelex バリアリールMAX 交換用シート
用途
バリアリールMAXの交換用シート
材質/仕上
ポリエチレン
質量(g)
100
シート幅(mm)
50
シート厚さ(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57539546
3M3-A0085
195-1299
64-8371-31
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57539555
3M3-A0086
195-1300
64-8371-32
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
57539564
3M3-A0087
195-1301
64-8371-33
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
57539573
3M3-A0088
195-1302
64-8371-34
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください