新富士バーナー
ロードマーキング
加熱溶着タイプの路面標示修正材です。バーナーで加熱し簡単に溶着できます。耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。
用途
駐車場などのライン修正に。
仕様
既設ライン消去用
トラスコ品番
151-9481
幅(mm)
170
材質/仕上
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
色
黒
質量(g)
1870
長さ(m)
5
アズワン品番
64-8663-55
危険物の類別
非危険物
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57539589
RM-517
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください