曜日別特売

品質管理スムス手袋

品質管理スムス手袋 - 勝星産業品質管理スムス手袋 - 勝星産業品質管理スムス手袋 - 勝星産業

素材:綿100%

仕様マチなし、すべり止めなし厚さ(mm)2中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)9素材綿100%内容量1箱(120双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
色(手首部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57539598#220-SS16021グリーン
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
57539607#220-MM19022イエロー
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
57539616#220-LL21022.5ピンク
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする