日本緑十字社
ビニール製腕章
ドローン作業周知用のビニール製腕章です。両用ピンの採用で、衣服を傷つけずに装着することも可能です。
用途
ドローン作業の周知に。
仕様
面ファスナー+両用ピン式
長さ(mm)
400
幅(mm)
90
厚さ(mm)
0.7
材質/仕上
本体:軟質塩化ビニール
質量(g)
30
言語表示
2ヵ国語表記(日本語・英語)
上腕周り(cm)
330~360
内容量
1本
注意
※飛行禁止区域におきましては、必ず飛行許可承認の届出が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57539747
139001
195-2954
オレンジ
ドローン操縦士・DRONE PILOT・国土交通省飛行許可承認済
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57539756
139002
195-2955
ブルー
ドローン監視員・DRONE STAFF・国土交通省飛行許可承認済
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57539765
139003
195-2956
イエロー
ドローン点検作業中・DRONE INSPECTION・国土交通省飛行許可承認済
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください