曜日別特売

ビニールリボン

ビニールリボン - 日本緑十字社

啓蒙活動用のビニール製リボン(胸章)です。

用途当該情報の明示、啓発に。仕様表印刷トラスコ品番217-2199セット内容安全ピン(10本1組)厚さ(mm)0.4材質/仕上基材:軟質塩化ビニール質量(g)26縦(mm)120横(mm)25取付け方法安全ピン式表示内容年末年始無災害運動内容量1組(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57539808125028-
1,040899
899
989(税込)
当日出荷
11196371125028【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
1,040999
179
アウトレット
197(税込)
当日出荷
返品不可
残り44点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする