曜日別特売

懸垂幕

懸垂幕 - 日本緑十字社

ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。

用途当該情報の明示、啓発に。仕様表印刷トラスコ品番217-0725セット内容パイプ×2本、ヒモ×2本厚さ(mm)0.38材質/仕上本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC質量(g)440縦(mm)1500横(mm)450取付け方法吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)表示内容無災害で行こう!年末年始無災害運動内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57539817124054
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする