日本緑十字社
建災防統一安全標識
(1件のレビュー)
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途
当該情報の明示(指示)に。
取付け方法
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質
ポリプロピレン
質量(g)
100
取付穴
4ヵ所
縦(mm)
450
横(mm)
300
厚さ(mm)
0.8
仕様
表印刷
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
穴径
取付穴径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57539826
081001
頭上注意
Φ3mm×4ヵ所
-
¥
1,040
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
57539835
081002
足もと注意
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
57539844
081003
開口部注意
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57539853
081004
感電注意
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57539869
081005
安全帯使用
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
57539878
081006
保護帽着用
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
57539887
081007
立入禁止
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57539896
081008
整理整頓
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
57539905
081009
最大積載荷重
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57539914
081010
消火器
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57539923
081011
喫煙所
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57539939
081012
禁煙
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57539948
081013
火気厳禁
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
57539957
081014
墜落注意
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
57539966
081015
担架
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57539975
081017
駐車禁止
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57539984
081018
酸欠注意
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57539993
081019
安全通路
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57540009
081020
昇降階段
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57540018
081021
休憩所
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57540027
081022
警報設備
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57540036
081023
路肩注意
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57540045
081024
有機溶剤使用中
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57540054
081025
AED設置場所
-
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください