日本緑十字社
クレーン標識
玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。
用途
当該情報の明示に。
仕様
表印刷
トラスコ品番
217-3818
厚さ(mm)
1
材質/仕上
硬質塩化ビニール
質量(g)
378
穴径(Φmm)
4×4ケ所
縦(mm)
450
横(mm)
600
取付け方法
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
表示内容
玉掛ワイヤーロープの安全荷重表
アズワン品番
64-2325-88
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57540063
084200
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください