123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
リング付クランプ2
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番
206-3088
材質/仕上
鉄(クロメートメッキ)
質量(g)
430
管径(Φmm)
単管:42.7/48.6
クランプ範囲(mm)
単管Φ42.7/48.6
負荷重(kg)
最大:130
内容量
1箱(10個)
注意
※パイプの強度や支持点などをよく確認の上、ご使用ください。※墜落制止用器具(安全帯)はショックアブソーバ付を使用してください。※使用できる方向に制限があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57540149
NTD-E
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください