タジマツール(TJMデザイン)
コードガード リフレクター白160
電気機器のコードを中に通して保護します。視認性の高いプリズム式反射材を採用しています。面ファスナーで簡単に装着できます。コードの出入り口を自由に選べるコードホール付です。
用途
電気機器コード保護機能付きSEG対応リフレクター。
トラスコ品番
828-3999
対応製品
SEGサスペンダー・SEGハーネス
材質/仕上
反射材:PVC、生地:ナイロン、面ファスナー:ポリエステル
サイズ
対応SEGハーネス・サスペンダー:肩ベルト・背中ベルト/S・M・L
質量(g)
11
適合ベルト幅(mm)
45まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57540194
CG-RW160
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください