曜日別特売

加湿空気清浄機

加湿空気清浄機 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート!
加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!

ホワイトタイマー時間2/4加湿量(mL/h)300内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合床面積
加湿量(mL/h)
タンク容量(L)
加湿機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57540429HXF-C25-W8~10畳3002プレハブ8畳/木造5畳297×247×5105000283/288
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
57540438HXF-C40-W空気清浄機:17畳、加湿器:プレハブ8畳/木造5畳3002.3297×286×6626500360/372
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57540438HXF-C40-W45142319AAP-KH35A-WHXF-C40-W 加湿空気清浄機 17畳 アイリスオーヤマ 45142319加湿空気清浄機 17畳アイリスオーヤマ1台
18,980
税込20,878
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57540438
2023-01-23
用途: 空気清浄及び加湿
有限会社山本塗装店

週に1~2度は水漏れするので、トレーに乗せて使っている。
空気がきれいになったら、青いランプが点灯するはずだが、初めから赤のまま変わらない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする