曜日別特売

大型L06厚刃 BL06P

大型L06厚刃 BL06P - NTカッター大型L06厚刃 BL06P - NTカッター大型L06厚刃 BL06P - NTカッター

吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。 通常刃よりも厚い0.60mm厚により、しっかりとした切れ味があり、耐久性にも優れている為、安定したカットが可能です。

用途厚物切り作業用適合本体NTのL型カッター(連発式を除く)刃長(mm)100刃幅(mm)18包装プラケース(吊り下げ式)刃厚(mm)0.6材質(刃)SKS-81内容量1セット(5枚)
注意
※刃物ですのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57540517BL06P
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする