曜日別特売

棒型LED(ポリカ)

棒型LED(ポリカ) - 山田実業棒型LED(ポリカ) - 山田実業棒型LED(ポリカ) - 山田実業棒型LED(ポリカ) - 山田実業

棒型LEDライトは、簡単に既存の蛍光灯と交換出来る様にデザインされました。
内部装置をスリムにした事で外筒の直径を58mmまで抑えました。
不安定な電源環境下でも安定した点灯を可能としています。突然の電圧変化から本体を守る保護回路を組み込んでいます。
外筒には、ポリカーボネイトを採用.
船舶等での厳しい環境下での使用を想定し防水性能をIP67まで引き上げました。
陸上でも案してご使用いただける商品です。

消費電力(W)18電源AC100~240V色温度(K)5700耐用時間(時間)40000材質(外筒)ボリカーボネイト光束(Lm)2000防水性IP67耐用温度(℃)-10~40(非凍結)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57540797M2CC1A018
64,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする