曜日別特売

MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ USB-Cケーブル付、クレードルなしモデル

MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ USB-Cケーブル付、クレードルなしモデル - unitech

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:178×72×88角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65保護等級IP42光源可視レーザダイオード650nmバッテリー充電式、交換可能最大解像度0.1mm (4 mil)寿命スイッチ:一千万回保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)6.5(フル)動作時間30時間以上(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850プロトコルHID、シリアルポートプロトコルRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモードインジケータLED、ピープ、バイブレータ通信距離(m)100(見通し範囲)動作温度範囲(℃)-10~50スキャンレート100±12 スキャン/秒モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、 ケーブル付き、クレードル無し、ACアダプタ無し相対湿度(%RH)95(結露無いこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
耐衝撃性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57542486MS851-S0BB00-SGワイヤレスBluetoothレーザエンジンCode 39、 Full ASCII Code39、 Interleave 2 of 5(ITF)、 UPC A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN-8/13、 Code 93、Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT 128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128スキャナ:2132.1mからコンクリート(スキャナ本体)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57542486MS851-S0BB00-SG57542468MS851-SUBB0C-SGMS851-S0BB00-SG MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル unitech 57542468MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデルunitech1個
39,980
税込43,978
付属品に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする