曜日別特売

水拭きモップマイクロファイバー

水拭きモップマイクロファイバー - アズマ工業水拭きモップマイクロファイバー - アズマ工業水拭きモップマイクロファイバー - アズマ工業水拭きモップマイクロファイバー - アズマ工業水拭きモップマイクロファイバー - アズマ工業

ボリュームがあってお掃除しやすい水拭きモップです。
マイクロファイバーの繊維が多角形構造になっているため、従来の繊維では滑ってしまう汚れも、洗剤を使わずかき取ります。
オフィスやお家の掃除にも最適!

材質ヘッド=ポリエチレン、柄=樹脂被覆鋼管、モップ糸=ポリエステル80%・ナイロン20%幅(mm)拭き:230全長(mm)使用時:約1250質量(g)約430、モップ糸:約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×1250×30繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57542845AZ542
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする